AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCU8002P4DG Unità di raffreddamento laterale, Climasys CU, 800 W, 2 poli, 400/460 V, 50/60 Hz, IP55

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCU8002P4DG Unità di raffreddamento laterale, Climasys CU, 800 W, 2 poli, 400/460 V, 50/60 Hz, IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 380...415 V

  • Modello - Aria / aria

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 460...460 V

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 875 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005763663

Codice prodotto

SNRNSYCU8002P4DG

Cod. produttore

NSYCU8002P4DG

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

380...415 V

Modello:

Aria / aria

Tipo di tensione:

AC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

460...460 V

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

875 W

Con regolatore di temperatura:

Velocità di giri controllata:

no

Larghezza:

345 mm

Funzione master / slave:

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

780 mm

Portata d'aria - raffreddamento:

550...550 m³/h

Profondità:

215 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

5...55 °C

Questa nuova unità di raffreddamento collegata lateralmente, progettata da Schneider Electric, è perfettamente adatta per i pannelli di distribuzione elettrica e automazione e controllo, installati in uffici e ambienti industriali interni. È intelligente, compatto e affidabile. Può essere montato a fondo / a mezzo filo o in superficie a seconda dello spazio disponibile nel pannello o nella stanza. Per scopi aziendali internazionali, è conforme a IEC14511 e UL60335-1 e UL60335-2-40. Questo dispositivo di raffreddamento è realizzato in acciaio e offre un grado di protezione IP55 interno. La sua capacità di raffreddamento L35-35 è di 875W secondo EN 14511. La sua tensione di alimentazione è 400/460V, 50/60Hz, 2 fasi. La sua connettività Modbus nativa è compatibile al 100% con qualsiasi sistema Scada. Gli allarmi remoti e i dati operativi rendono il processo di produzione più affidabile con meno tempi di inattività, con una soluzione dei problemi più rapida e semplice e una durata prolungata dei componenti elettrici. Le nuove unità di raffreddamento connesse sono inoltre associate ai software e ai servizi, come ProClima Web o IGE XAO. Utilizzando questi strumenti, in pochi minuti è possibile selezionare e ottimizzare una soluzione di gestione termica e progettare un pannello (con i relativi armadi, dispositivi e soluzione termica), con disegni 3D e 2D. Inoltre, l'analisi e le app Ecostruxure di Schneider Electric semplificano la supervisione dei processi con dati reali e consigli di azione per un funzionamento e una manutenzione più efficienti (preventiva e predittiva).