SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCU1K2RDG Unità di raffreddamento collegata al tetto, Climasys CU, 1,2 kW, 230 V, 50/60 Hz, IP54 - NSYCU1K2RDG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 220...240 V
Modello - Aria / aria
Tipo di tensione - AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 1250 W
Confezione
1 PZ
EAN
2000005763625
Codice prodotto
SNRNSYCU1K2RDG
Cod. produttore
NSYCU1K2RDG
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
220...240 V
Modello:
Aria / aria
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
1250 W
Con regolatore di temperatura:
sì
Velocità di giri controllata:
no
Larghezza:
595 mm
Funzione master / slave:
sì
Con funzione di riscaldamento:
no
Altezza:
412 mm
Portata d'aria - raffreddamento:
850...850 m³/h
Profondità:
395 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
5...55 °C


