SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCTL600DLM Pannello frontale telaio modulare L600 - NSYCTL600DLM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 150 mm
Numero di unità rack - 12
Confezione
2 PZ
EAN
3295150804333
Codice prodotto
SNRNSYCTL600DLM
Cod. produttore
NSYCTL600DLM
Produttore
SNR
Larghezza:
600 mm
Altezza:
150 mm
Numero di unità rack:
12
Piastra di copertura grigia (RAL 7035) per PanelSeT S3D, PanelSeT CRN e PanelSeT S3X Montato con clip di fissaggio su telaio DLM La larghezza nominale è 600 mm e la larghezza è 554 mm L'altezza nominale è 150 mm Il kit è costituito da 2 pannelli Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni di distribuzione modulare e multifunzione La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere di poliestere


