SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCTL500DLPG 7035 Pannello frontale pieno 150 L500 - NSYCTL500DLPG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480773785
Codice prodotto
SNRNSYCTL500DLPG
Cod. produttore
NSYCTL500DLPG
Produttore
SNR
Piastra di copertura di colore grigio chiaro (RAL 7035) in PS (polistirene) per cassette PanelSeT PLA Montato con clip di fissaggio su telaio DL La larghezza nominale è 500 mm e la larghezza reale è 402 mm L'altezza nominale è 150 mm e l'altezza reale è 146 mm La piastra ha uno spessore di 2 mm Adatto per armadi di larghezza 500 mm Il kit è costituito da 2 pannelli Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni di distribuzione modulare Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose


