SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCS400PLM Traversa DIN simmetrica L430/435


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro - Nessuno
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 410 mm
Altezza - 7.5 mm
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
Thalassa PLM
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150510425
Codice prodotto
SNRNSYCS400PLM
Cod. produttore
NSYCS400PLM
Produttore
SNR
Modello:
Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro:
Nessuno
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
410 mm
Altezza:
7.5 mm
Distanza tra i fori:
375 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Set di 2 guide DIN simmetriche per apparecchiature da utilizzare negli armadi PanelSeT PLM La guida è realizzata in acciaio zincato da 1 mm La larghezza è di 7,2 mm L'altezza è di 35 mm La lunghezza del prodotto è di 410 mm Fisso con passo di 25mm