AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR50WU3C Resistenza 50W 270-420V AC/DC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR50WU3C Resistenza 50W 270-420V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 55 W

  • Con ventola - no

  • Con termostato ambiente - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480152306

Codice prodotto

SNRNSYCR50WU3C

Cod. produttore

NSYCR50WU3C

Produttore

SNR

Potenza nominale:

55 W

Con ventola:

no

Con termostato ambiente:

no

ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 50W, 270-420V AC, 50/60 Hz. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70) °C. Collegamento elettrico: 4 morsetti a vite da 2,5 mm². Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20, classe di isolamento II. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.