AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR400W230VV Resistenza anticondensa 400W 230v + ventilazione

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR400W230VV Resistenza anticondensa 400W 230v + ventilazione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 400 W

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Con ventola -

  • Tipo di tensione - AC

  • Con termostato ambiente - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480152443

Codice prodotto

SNRNSYCR400W230VV

Cod. produttore

NSYCR400W230VV

Produttore

SNR

Potenza nominale:

400 W

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Con ventola:

Tipo di tensione:

AC

Con termostato ambiente:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Larghezza:

105 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

270 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

ClimaSys - Resistenze anticondensa con ventilatore. 400W, 230V AC, 50/60 Hz. Temperatura di funzionamento (da - 40 a 70) °C. Resistenze anticondensa con ventilatore. Supporto di montaggio guida DIN da 36 mm. Fissaggio con clip. Corpo in alluminio estruso. IP20 Protezione. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.