AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR150WU2C Resistenza 150W 110-250V AC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR150WU2C Resistenza 150W 110-250V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 150 W

  • Con ventola - no

  • Con termostato ambiente - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150875159

Codice prodotto

SNRNSYCR150WU2C

Cod. produttore

NSYCR150WU2C

Produttore

SNR

Potenza nominale:

150 W

Con ventola:

no

Con termostato ambiente:

no

ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 150W, 110-250V AC, 50/60 Hz. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70) °C. Collegamento elettrico: 4 morsetti a vite da 2,5 mm². Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20, classe di isolamento II. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.