AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCOCNS1400 Supporto per cassa max P300, H1400 mm

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Base di supporto

  • Larghezza - 250 mm

  • Altezza - 1400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480508936

Codice prodotto

SNRNSYCOCNS1400

Cod. produttore

NSYCOCNS1400

Produttore

SNR

Modello:

Base di supporto

Larghezza:

250 mm

Altezza:

1400 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Profondità:

890 mm

Numero RAL:

7035

Accessori di affiancamento e accoppiamento per armadi Schneider Electric tipo/modello SUPPORTO H1400