AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCNFM8 Dado prigioniero M8 - set di 50 pezzi - NSYCNFM8

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCNFM8 Dado prigioniero M8 - set di 50 pezzi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Adatto per materiale di spessore - 0 mm

  • Con messa a terra - no

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480150470

Codice prodotto

SNRNSYCNFM8

Cod. produttore

NSYCNFM8

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Dimensione filettatura, metrica:

8

Adatto per materiale di spessore:

0 mm

Con messa a terra:

no

Questo dado a gabbia è un accessorio per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SM e PanelSeT PLA. Ha una filettatura ISO M8. Questo accessorio di fissaggio è progettato per applicazioni multiuso. Il set comprende 50 unità Set di 50 unità.