SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCMT2560110 Supporto per tastiera 400X600X300 - NSYCMT2560110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 250 mm
Profondità - 110 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
3295150832503
Codice prodotto
SNRNSYCMT2560110
Cod. produttore
NSYCMT2560110
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
250 mm
Profondità:
110 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Supporto per tastiera 400X600X300. gamma prodotto: Spacial S3CM - tipo di accessori: scatola tastiera - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: cassetta comando - compatibilità prodotto: Cassetta S3CM - composizione dispositivo: 1 tubo in gomma ingresso cavo, 1 guida lamiera, 2 staffa, elementi di fissaggio, 1 scatola - quantità per confezione: set da 1. Benefici: La perfetta cassetta per il dialogo uomo-macchina:, Grado di protezione: IP54, Dimensioni: da 300x300x200 a 800x600x300mm, Praticità: tubi disponibili in 4 lunghezze da 0,5 a 2metri, Robustezza: 2 taglie di tubi in lamiera estrusa: diametro 50mm o 80mm, Velocità: semplici agganci e possibilità di montare diversi accessori: porta tastiera, leggio ecc.... Applicazioni: Dialogo uomo, macchina..


