SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCFP60 Supporto ancoraggio cavi L600 mm - NSYCFP60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida portacavi
Materiale - Metallo
Larghezza - 600 mm
Numero di unità rack - 0
Adatto a montaggio in rack 19" - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480063268
Codice prodotto
SNRNSYCFP60
Cod. produttore
NSYCFP60
Produttore
SNR
Modello:
Guida portacavi
Materiale:
Metallo
Larghezza:
600 mm
Numero di unità rack:
0
Adatto a montaggio in rack 19":
no
Traversa inferiore di guida cavi per quadri elettrici PanelSeT SFN e PanelSeT SM. La larghezza è di 600 mm. Questo accessorio multifunzione consente il collegamento rapido e semplice di qualsiasi cavo in ingresso o in uscita. È regolabile in profondità ogni 25 mm e può essere montato sulla struttura dell'armadio. Il materiale è in acciaio zincato. Il set comprende 1 guida ed elementi di fissaggio. 1 guida ed elementi di fissaggio


