AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCEPLMAG 7035 4 otturatori per PanelSeT - NSYCEPLMAG

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCEPLMAG 7035 4 otturatori per PanelSeT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Copertura cieca

  • Larghezza - 215 mm

  • Altezza - 310 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005763557

Codice prodotto

SNRNSYCEPLMAG

Cod. produttore

NSYCEPLMAG

Produttore

SNR

Modello:

Copertura cieca

Larghezza:

215 mm

Altezza:

310 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

160 mm

Posizione di installazione:

Altri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

PanelSeT - Otturatore angolare in termoplastica per PLM32. 4 otturatori. Accessorio di sigillatura multifunzione. Montaggio sul retro della cassetta. Fissaggio a clip. Materiale termoplastico. Grigio RAL 7035. Set di 1.