AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOFSEM8U2 ClimaSys CC - Controller hub termico AC (90-250 V)

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Termostato

  • Corrente nominale In - 5 A

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC e contatto NO

  • Campo di regolazione temperatura - -40...70 °C

  • Metodo di montaggio - Fissaggio a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489559281

Codice prodotto

SNRNSYCCOFSEM8U2

Cod. produttore

NSYCCOFSEM8U2

Produttore

SNR

Modello:

Termostato

Corrente nominale In:

5 A

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NC e contatto NO

Campo di regolazione temperatura:

-40...70 °C

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Con display digitale:

Termostato / Igrostato per armadi, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRNSYCCOFSEM8U2 - HUB CONTROLLER 230V