AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBPN224 Pannello posteriore, PanelSeT SFN, per quadro elettrico H2200 W400mm, fissaggio esterno - NSYBPN224

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBPN224 Pannello posteriore, PanelSeT SFN, per quadro elettrico H2200 W400mm, fissaggio esterno

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale - no

  • Adatto come pannello posteriore -

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005763373

Codice prodotto

SNRNSYBPN224

Cod. produttore

NSYBPN224

Produttore

SNR

Adatto come pannello laterale:

no

Adatto come pannello posteriore:

Larghezza per installazione dell'armadio:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

2200 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Questo pannello posteriore in acciaio è progettato appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato, a pavimento, PanelSeT SFN, per varie applicazioni. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 2200 mm e 400 mm. Il pannello è realizzato in lamiera d'acciaio. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035).