SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBPN2210 Pannello posteriore, PanelSeT SFN, per armadio elettrico H2200 W1000mm, fissaggio esterno - NSYBPN2210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - no
Adatto come pannello posteriore - sì
Larghezza per installazione dell'armadio - 1000 mm
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000005763359
Codice prodotto
SNRNSYBPN2210
Cod. produttore
NSYBPN2210
Produttore
SNR
Adatto come pannello laterale:
no
Adatto come pannello posteriore:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
1000 mm
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
2200 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no


