SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBPN207 Pannello posteriore, PanelSeT SFN, per armadio elettrico H2000 W700mm, fissaggio esterno - NSYBPN207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - no
Adatto come pannello posteriore - sì
Larghezza per installazione dell'armadio - 700 mm
Materiale - Acciaio
Larghezza - 700 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000005763342
Codice prodotto
SNRNSYBPN207
Cod. produttore
NSYBPN207
Produttore
SNR
Adatto come pannello laterale:
no
Adatto come pannello posteriore:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
700 mm
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
700 mm
Altezza:
2000 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no


