SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBPN184 Pannello posteriore, PanelSeT SFN, per armadio elettrico H1800 W400mm, fissaggio esterno - NSYBPN184

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - no
Adatto come pannello posteriore - sì
Larghezza per installazione dell'armadio - 400 mm
Materiale - Acciaio
Larghezza - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000005763274
Codice prodotto
SNRNSYBPN184
Cod. produttore
NSYBPN184
Produttore
SNR
Adatto come pannello laterale:
no
Adatto come pannello posteriore:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
400 mm
Altezza:
1800 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no


