SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBPN1812 Pannello posteriore, PanelSeT SFN, per armadio elettrico H1800 W1200mm, fissaggio esterno - NSYBPN1812

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - no
Adatto come pannello posteriore - sì
Larghezza per installazione dell'armadio - 1200 mm
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606486104613
Codice prodotto
SNRNSYBPN1812
Cod. produttore
NSYBPN1812
Produttore
SNR
Adatto come pannello laterale:
no
Adatto come pannello posteriore:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
1200 mm
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
1800 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no


