AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBCME Serratura lucchettabile - NSYBCME

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBCME Serratura lucchettabile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia / Impugnatura - Leva girevole

  • Tipo di chiusura - Nessuno

  • Con maniglia - no

  • Lucchettabile -

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480180613

Codice prodotto

SNRNSYBCME

Cod. produttore

NSYBCME

Produttore

SNR

Tipo di maniglia / Impugnatura:

Leva girevole

Tipo di chiusura:

Nessuno

Con maniglia:

no

Lucchettabile:

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

no

Serratura lucchettabile Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Armadi per ambienti critici, Offerta completa: differenti dimensioni, ampia gamma di accessori compresi telai rack 19', Pulizia ed igiene: l'elevata qualità delle finiture permette una pulizia semplice e veloce, Opzioni tipologia acciaio inox: il corretto materiale per ogni applicazione, Robustezza: grazie all'attenta costruzione, l'armadio Spacial SMX offre un eccellente resistenza alla torsione e agli impatti IK10, Armadi speciali: su richiesta.... Applicazioni: Due differenti tipologie di acciaio inox:, AISI 304L raccomandato per applicazioni food and beverage, infrastruttura ad eccezione di ambienti salini, AISI 316L raccomandato per ambienti ad alta salinità o con presenza di cloro. Applicazioni marine....