SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBCE8 Kit guarnizione per piastra passacavi L800 mm - NSYBCE8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Spazzola
Larghezza - 25 mm
Altezza - 70 mm
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485130064
Codice prodotto
SNRNSYBCE8
Cod. produttore
NSYBCE8
Produttore
SNR
Modello:
Spazzola
Larghezza:
25 mm
Altezza:
70 mm
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Forature sfondabili:
no
Spessore:
735 mm
Si tratta di una guarnizione flessibile a spazzola per l'ingresso dei cavi, adatta per i quadri elettrici PanelSeT SFN e Spacial SF. È adatto ad armadi di larghezza 800 mm ed è progettato per essere facilmente fissato alla piastra pressacavi mediante un meccanismo di clipping. È compatibile con piastre con 1 o 2 ingressi. Il prodotto è di plastica. La larghezza nominale è 1000 mm e la larghezza reale è 855 mm. L'altezza e la profondità sono rispettivamente di 40 mm e 25 mm. Il kit contiene 2 guarnizioni. Il kit è costituito da 2 guarnizioni


