AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAMRD20357SB Guida DIN 35x7,5 per cassetta di derivazione L 200 mm

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAMRD20357SB Guida DIN 35x7,5 per cassetta di derivazione L 200 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 35/7,5 mm

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 185 mm

  • Altezza - 7.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000005763137

Codice prodotto

SNRNSYAMRD20357SB

Cod. produttore

NSYAMRD20357SB

Produttore

SNR

Modello:

Guida DIN 35/7,5 mm

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

185 mm

Altezza:

7.5 mm

Superficie:

Altri

Distanza tra i fori:

164 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Set di 10 guide DIN simmetriche per apparecchiature da utilizzare negli armadi Spacial SBM La guida è realizzata in acciaio zincato da 1 mm La larghezza nominale è di 185 mm e la larghezza dei centri di fissaggio è di 164 mm La profondità è di 7,5 mm L'altezza è di 35 mm Peso netto: 0,062 kg