AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAMFSTB Set da 100 viti 4x 20 - NSYAMFSTB

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 10 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 4

  • Autoforante -

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005763106

Codice prodotto

SNRNSYAMFSTB

Cod. produttore

NSYAMFSTB

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

10 mm

Dimensione filettatura, metrica:

4

Autoforante:

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro della filettatura:

4 mm

Forma della testa:

Testa lenticolare / arrotondata / bombata

Passo della filettatura:

0.7 mm

Qualità del materiale:

Altri

Temprato:

no

Viti autofilettanti PanelSeT TBP. diametro 3 mm, lunghezza vite 10 mm. Accessorio di fissaggio multifunzione. Per il fissaggio delle piastre di montaggio. Tipo di filettatura M4. Set di 100.