SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAMCSF 4 dadi speciali M8 - NSYAMCSF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Ottone
Superficie - Non trattato
Dimensione filettatura, metrica - 8
Tipo di filettatura - Metrico
Altezza - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606480180262
Codice prodotto
SNRNSYAMCSF
Cod. produttore
NSYAMCSF
Produttore
SNR
Materiale:
Ottone
Superficie:
Non trattato
Dimensione filettatura, metrica:
8
Tipo di filettatura:
Metrico
Altezza:
80 mm
Apertura di chiave:
8 mm
Passo della filettatura:
0 mm
Privo di alogeni:
sì
4 dadi speciali M8. categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: dado - compatibilità gamma: Spacial CRN, Spacial S3CM, Spacial S3D, Thalassa PLA, Thalassa PLM - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: montantein alluminio - composizione dispositivo: 4 dado, 4 rondella - quantità per confezione: set da 1. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Un approccio universale con accessori dedicati alle diverse soluzioni Un approccio ottimizzato in termini di dimensioni; per ogni applicazione la giusta dimensione Servizio “custom” (fori, colori, dimensioni) Grado di protezione: IP66 con porta singola, IP55 con porta doppia Resistenza meccanica: IK10 con porta piena, IK08 con porta trasparente Durata: alta resistenza ai raggi UV, fissaggio cerniere con piedini in alluminio Semplicità: porte facilmente removibili e reversibili, profilo anteriore a doppio spessore (2mm) di lamiera che permette una maggior rigidità, apertura porte 120°, 2 o 3cerniere poste all'interno del contenitore, 3 punti di chiusura a partire dall'altezza 600 con un unico punto di manovra. Semplice reversibilità delle cerniere. Carico massimo: 50Kg/m2 3. Dimensioni dedicate per differenti applicazioni 2. Piastre passacavi standard, con fori FL, con membrana Particolari: porte smussate, saldature al plasma, rivestimento polvere epossidica RAL7035Adattabile: questi contenitori possono essere forniti su richiesta con: Colorazioni diverse dallo standard Accessori pre-montati Lavorazioni (forature ecc) Dimensioni non standard Sicurezza per le persone: due punti di messa a terra saldati (sul corpo cassetta e sulla porta) Risparmio di tempo: 4 perni saldati sul fondo per il posizionamento della piastra Staffe a muro con fissaggio esterno Ampia gamma di placche passacavi e accessori per entrata cavi (membrane ecc.).. Applicazioni: Cassette S3HF dedicate per EMC (10 dimensioni) Cassette di derivazione (11 dimensioni) Cassette dedicate S3DM per applicazioni modulari (8 dimensionicon profondità 150)..


