AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEFP42S3D Piastra di adattamento L400xP200/250

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEFP42S3D Piastra di adattamento L400xP200/250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Kit di collegamento, base

  • Larghezza - 380 mm

  • Altezza - 3 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480168741

Codice prodotto

SNRNSYAEFP42S3D

Cod. produttore

NSYAEFP42S3D

Produttore

SNR

Modello:

Kit di collegamento, base

Larghezza:

380 mm

Altezza:

3 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Profondità:

160 mm

Numero RAL:

7035

Piastra di adattamento L400xP200/250. gamma: Spacial - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: staffe fissaggio a palo - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: tra cassetta e pilastro di supporto - supporto per montaggio: per fissaggio pilastro di supporto su cassetta - composizione dispositivo: 1x guarnizione, 2x piastra, elementi di fissaggio - quantità per confezione: set da 1. Benefici: Un approccio universale con accessori dedicati alle diverse soluzioni Un approccio ottimizzato in termini di dimensioni; per ogni applicazione la giusta dimensione Servizio “custom” (fori, colori, dimensioni) Grado di protezione: IP66 con porta singola, IP55 con porta doppia Resistenza meccanica: IK10 con porta piena, IK08 con porta trasparente Durata: alta resistenza ai raggi UV, fissaggio cerniere con piedini in alluminio Semplicità: porte facilmente removibili e reversibili, profilo anteriore a doppio spessore (2mm) di lamiera che permette una maggior rigidità, apertura porte 120°, 2 o 3 cerniere poste all'interno del contenitore, 3 punti di chiusura a partire dall'altezza 600 con un unico punto di manovra. Semplice reversibilità delle cerniere. Carico massimo: 50Kg/m2 3. Dimensioni dedicate per differenti applicazioni 2. Piastre passacavi standard, con fori FL, con membrana Particolari: porte smussate, saldature al plasma, rivestimento polvere epossidica RAL7035Adattabile: questi contenitori possono essere forniti su richiesta con: Colorazioni diverse dallo standard Accessori pre-montati Lavorazioni (forature ecc) Dimensioni non standard Sicurezza per le persone: due punti di messa a terra saldati (sul corpo cassetta e sulla porta) Risparmio di tempo: 4 perni saldati sul fondo per il posizionamento della piastra Staffe a muro con fissaggio esterno Ampia gamma di placche passacavi e accessori per entrata cavi (membrane ecc.).. Applicazioni: Cassette S3HF dedicate per EMC (10 dimensioni) Cassette di derivazione (11 dimensioni) Cassette dedicate S3DM per applicazioni modulari (8 dimensioni con profondità 150)..