SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDRS3DPA6 Arresto porta - PanelSeT S3D - NSYAEDRS3DPA6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bloccaporta
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
3295150512108
Codice prodotto
SNRNSYAEDRS3DPA6
Cod. produttore
NSYAEDRS3DPA6
Produttore
SNR
Modello:
Bloccaporta
Materiale:
Plastica
Arresto porta, Spacial S3D. gamma: Spacial - tipo di prodotto o componente: fermo porta - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: su cornice di rinforzo porta - compatibilità gamma: Spacial Cassetta S3D, Spacial cassette altezza inferiore a 400 mm, Spacial non installabile su piastre di montaggio 19", Spacial Versione CRNG. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Un approccio universale con accessori dedicati alle diverse soluzioni Un approccio ottimizzato in termini di dimensioni; per ogni applicazione la giusta dimensione Servizio “custom” (fori, colori, dimensioni) Grado di protezione: IP66 con porta singola, IP55 con porta doppia Resistenza meccanica: IK10 con porta piena, IK08 con porta trasparente Durata: alta resistenza ai raggi UV, fissaggio cerniere con piedini in alluminio Semplicità: porte facilmente removibili e reversibili, profilo anteriore a doppio spessore (2mm) di lamiera che permette una maggior rigidità, apertura porte 120°, 2 o 3 cerniere poste all'interno del contenitore, 3 punti di chiusura a partire dall'altezza 600 con un unico punto di manovra. Semplice reversibilità delle cerniere. Carico massimo: 50Kg/m2 3. Dimensioni dedicate per differenti applicazioni 2. Piastre passacavi standard, con fori FL, con membrana Particolari: porte smussate, saldature al plasma, rivestimento polvere epossidica RAL7035Adattabile: questi contenitori possono essere forniti su richiesta con: Colorazioni diverse dallo standard Accessori pre-montati Lavorazioni (forature ecc) Dimensioni non standard Sicurezza per le persone: due punti di messa a terra saldati (sul corpo cassetta e sulla porta) Risparmio di tempo: 4 perni saldati sul fondo per il posizionamento della piastra Staffe a muro con fissaggio esterno Ampia gamma di placche passacavi e accessori per entrata cavi (membrane ecc.).. Applicazioni: Cassette S3HF dedicate per EMC (10 dimensioni) Cassette di derivazione (11 dimensioni) Cassette dedicate S3DM per applicazioni modulari (8 dimensioni con profondità 150)..


