SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDLEDF9S3D Chiusura lucchettabile EDF - NSYAEDLEDF9S3D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia / Impugnatura - Altri
Tipo di chiusura - Cilindro
Con maniglia - no
Lucchettabile - sì
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606480168888
Codice prodotto
SNRNSYAEDLEDF9S3D
Cod. produttore
NSYAEDLEDF9S3D
Produttore
SNR
Tipo di maniglia / Impugnatura:
Altri
Tipo di chiusura:
Cilindro
Con maniglia:
no
Lucchettabile:
sì
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
no
Serratura EDF con chiavi per cassette PanelSeT S3D Il numero della chiave è 900 Il cilindro è realizzato in zamak, la maniglia in plastica e la camma in acciaio Il kit è costituito da 1 cilindro, 1 maniglia con serratura a chiave, 1 camma metallica e 1 chiave Peso netto: 0,14 kg


