AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDL405S3D Manopola con chiave 405 - NSYAEDL405S3D

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDL405S3D Manopola con chiave 405

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia / Impugnatura - Manopola

  • Tipo di chiusura - Cilindro

  • Con maniglia - no

  • Lucchettabile -

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150513334

Codice prodotto

SNRNSYAEDL405S3D

Cod. produttore

NSYAEDL405S3D

Produttore

SNR

Tipo di maniglia / Impugnatura:

Manopola

Tipo di chiusura:

Cilindro

Con maniglia:

no

Lucchettabile:

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

no

Maniglia con chiavi per cassette PanelSeT S3D Il numero della chiave è 405 La maniglia è fatta da PA + TES, serratura a chiave è fatto da zamak + acciaio e cilindro è fatto da zamak + PA (poliammide) Il kit è costituito da 1 cilindro, 2 chiavi e 1 maniglia con serratura a chiave Peso netto: 0,051 kg