AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDL1242K33 Sistema di chiusura per cassetta PanelSeT S3D 6G - 3 punti di chiusura - universale 1242E - NSYAEDL1242K33

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDL1242K33 Sistema di chiusura per cassetta PanelSeT S3D 6G - 3 punti di chiusura - universale 1242E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia / Impugnatura - Manovella estraibile

  • Tipo di chiusura - Altri

  • Con maniglia - no

  • Lucchettabile - no

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005762956

Codice prodotto

SNRNSYAEDL1242K33

Cod. produttore

NSYAEDL1242K33

Produttore

SNR

Tipo di maniglia / Impugnatura:

Manovella estraibile

Tipo di chiusura:

Altri

Con maniglia:

no

Lucchettabile:

no

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

Sistema di chiusura in poliammide PA per armadi PanelSeT S3D 6G K3 e PanelSeT S3D 6G Adatto per armadi con profondità nominale di 1200 mm, 800 mm e 700 mm Sistema di chiusura con chiusura a 3 punti fissata sullo sportello dell'alloggiamento Il tipo di serratura universale con una chiave numero 1242E Il prodotto deve essere utilizzato in applicazioni sismiche e nucleari Peso netto: 0,000752 kg