SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSY2SPN224 Pannelli laterali, PanelSeT SFN, per armadio elettrico H2200 D400mm, fissaggio esterno, set di 2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm
Larghezza - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000005762901
Codice prodotto
SNRNSY2SPN224
Cod. produttore
NSY2SPN224
Produttore
SNR
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Larghezza:
400 mm
Altezza:
2200 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no