AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSY2SPN206 Pannelli laterali, PanelSeT SFN, per armadio elettrico H2000 D600mm, fissaggio esterno, set di 2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSY2SPN206 Pannelli laterali, PanelSeT SFN, per armadio elettrico H2000 D600mm, fissaggio esterno, set di 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Profondità per installazione dell'armadio - 600 mm

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606486104453

Codice prodotto

SNRNSY2SPN206

Cod. produttore

NSY2SPN206

Produttore

SNR

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

Larghezza:

600 mm

Altezza:

2000 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Questi due pannelli laterali in acciaio sono progettati appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato, a pavimento, PanelSeT SFN per varie applicazioni. Hanno rispettivamente un'altezza e una profondità nominale di 2000 mm e 600 mm. I pannelli sono in lamiera d'acciaio. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035).