SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMUR37912 Mureva base biposto verticale - MUR37912

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 2
Direzione di montaggio - Verticale
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
2000005762703
Codice prodotto
SNRMUR37912
Cod. produttore
MUR37912
Produttore
SNR
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
2
Direzione di montaggio:
Verticale
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per programmi d'interruttori modulari:
no
Forma:
Rettangolare
Superficie:
Non trattato
Con placca:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero RAL (affine):
7016
Con ingresso cavi:
sì
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
no
Con pressacavo a vite:
no
Resistente agli urti:
sì
Profondità del dispositivo:
54 mm
Larghezza del dispositivo:
147 mm
Altezza del dispositivo:
54 mm
Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:
no
Dispositivo desktop:
no
Con ingresso tubo di installazione:
no
Ingresso sul fondo:
no




