SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMUR35326 Mureva accessorio doppio pulsante 10 A - MUR35326

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Doppio non interbloccato
Funzionamento - Pulsante
Con illuminazione - no
Composizione - Elemento di base
Tipo senza contatto - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000005762697
Codice prodotto
SNRMUR35326
Cod. produttore
MUR35326
Produttore
SNR
Modello:
Doppio non interbloccato
Funzionamento:
Pulsante
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento di base
Tipo senza contatto:
no
Numero di azionatori:
2
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Con indicatore luminoso:
no
Tensione nominale:
250 V
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
10 A
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Stampa:
Simbolo Campanello
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
7016
Profondità del dispositivo:
60 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza del dispositivo:
76 mm
Altezza del dispositivo:
76 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Principio di funzionamento:
Elettromeccanico




