AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMUR35052 Mureva accessorio pulsante arresto di emergenza ripristino a chiave

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Con chiave

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Con illuminazione - no

  • Numero di contatti NC - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005762680

Codice prodotto

SNRMUR35052

Cod. produttore

MUR35052

Produttore

SNR

Tipo di sblocco:

Con chiave

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP55

Con illuminazione:

no

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Tensione di alimentazione della lampada:

240 V

Per ragioni di sicurezza, il design del dispositivo da 3 A può essere notato da lontano grazie ai suoi colori brillanti giallo e rosso. È resistente anche agli ambienti più difficili e può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno. Può essere installato in modalità a incasso o in superficie, sia all'interno che all'esterno. Resistenza al fuoco 650°C. Può essere installato in modalità a incasso o in superficie, sia all'interno che all'esterno. Resistenza al fuoco 650°C.