AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMUR35042 Mureva accessorio pulsante + stop 10 A - MUR35042

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione - no

  • Composizione - Elemento di base

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480789465

Codice prodotto

SNRMUR35042

Cod. produttore

MUR35042

Produttore

SNR

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento di base

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Con indicatore luminoso:

no

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

10 A

Tipo di fissaggio:

Innesto

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Stampa:

Simbolo Campanello

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

7016

Profondità del dispositivo:

60 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza del dispositivo:

76 mm

Altezza del dispositivo:

76 mm

Il pulsante Mureva Styl MUR35042 è un dispositivo robusto che può essere installato all'interno o all'esterno. Il pulsante ha un indice di protezione IP55 che ne garantisce la tenuta all'acqua. Il dispositivo può essere fissato senza viti in modalità a incasso o in superficie. Ha un'altezza di 71 mm, una larghezza di 71 mm e una profondità di 40 mm. Il dispositivo può essere fissato senza viti a incasso o a parete.