AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMUR35033 Mureva interruttore 2P 16AX - MUR35033

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Composizione - Elemento di base con scatola completa

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480789175

Codice prodotto

SNRMUR35033

Cod. produttore

MUR35033

Produttore

SNR

Sistema di cablaggio:

Interruttore bipolare

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Numero di azionatori:

1

Interruttore assiale:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo (illuminato quando acceso)

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero RAL (affine):

7035

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Corrente nominale:

16 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per grado di protezione (IP):

IP55

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

16 AX

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

76 mm

Profondità di incasso:

10 mm

Altezza del dispositivo:

64 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Profondità del dispositivo:

60 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

L'interruttore a 2 poli Mureva Styl MUR35033 è un'affidabile soluzione impermeabile per l'uso all'interno e all'esterno grazie al grado di protezione IP55. Questo dispositivo con cablaggio a vite da 10 AX e 250 V CA prevede sistema di chiusura e fissaggio facile e veloce, anche con il frutto montato. Il suo design ergonomico consente di montare il dispositivo in superficie. Compatibile con cavi flessibili, standard o rigidi da 1,5 a 2,5 mm². Questo dispositivo con cablaggio a vite da 10 AX e 250 V CA prevede sistema di chiusura e fissaggio facile e veloce, anche con il frutto montato. Il design ergonomico consente di montare il dispositivo in superficie. Accetta cavi flessibili, standard o rigidi da 1,5 a 2,5 mm².