SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6921-0001 Comando valvole KNX con LED di stato e 2 ingressi - MTN6921-0001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480370076
Codice prodotto
SNRMTN6921-0001
Cod. produttore
MTN6921-0001
Produttore
SNR
Azionamento valvole KNX con LED di stato e 2 ingressi Azionamento valvole EMO per valvole di riscaldamento. Il dispositivo ha 2 ingressi per i contatti delle finestre o i rilevatori di presenza, ad esempio. Display di sollevamento valvola tramite LED rossi. Con rilevamento automatico sollevamento valvola. L'azionamento della valvola può essere collegato direttamente al KNX. Non è necessario un alimentatore separato. Con accoppiatore bus integrato. Consumo: max 10 mA. Sollevamento: max 7,5 mm. Forza di posizionamento: 120 N. Tipo di protezione: IP 21. Classe di protezione: III ai sensi di EN 60730. Installazione: si aggancia all'adattatore della valvola. Dimensioni: (A x L x P) 82 x 50 x 65 mm. Contenuto: con 2 adattatori per valvole (VA10/VA78).


