SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6805-0008 Estensione Commutazione 8ch/Veneziane 4 ch 16A SpaceLogic KNX - MTN6805-0008
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Guida DIN
Numero di ingressi - 8
Altro sistema bus - Nessuno
Potenza di commutazione massima - 2300 W
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Home Automation
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481816979
Codice prodotto
SNRMTN6805-0008
Cod. produttore
MTN6805-0008
Produttore
SNR
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Numero di ingressi:
8
Altro sistema bus:
Nessuno
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Sistema bus radio:
no
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Larghezza in numero di moduli:
4
Funzione di commutazione:
sì
Accoppiatore bus incluso:
sì
Modulo bus rimovibile:
sì
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Con indicazione LED:
sì
Corrente di commutazione (carico resistivo):
16 A
Max numero di uscite per veneziane:
4
Tipo di corrente:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
66 mm


