AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN676090 Modulo logico KNX Basic REG-K - MTN676090

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN676090 Modulo logico KNX Basic REG-K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modulo logico -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Accoppiatore bus incluso -

  • Larghezza in numero di moduli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480072932

Codice prodotto

SNRMTN676090

Cod. produttore

MTN676090

Produttore

SNR

Modulo logico:

Altro sistema bus:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Accoppiatore bus incluso:

Larghezza in numero di moduli:

2

Sistema bus EIB / KNX:

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Nelle installazioni KNX, il modulo logico funge da dispositivo di logica e controllo. Dispone di 10 moduli logici, 10 moduli filtro/timer, 8 moduli convertitori e 12 moduli multiplexer. Con 3 pulsanti liberamente programmabili e 3 LED di stato. Possono essere assegnate funzioni di controllo e prova e possono essere azionate sul dispositivo. Per installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus viene collegato mediante un terminale di collegamento bus. non è necessaria una guida dati. Funzioni software KNX: 10 moduli logici (AND, OR, XOR). Ognuno con un massimo di 8 oggetti di ingresso binari e un oggetto di uscita. Inversione degli oggetti di ingresso e uscita. Disattivazione uscita tramite funzione gate. Comportamento di ciascun oggetto di ingresso dopo il reset del bus. Comportamento di invio regolabile. 10 moduli filtro e timer. Oggetti di ingresso binari e un oggetto di uscita con ritardi. Filtraggio oggetto ingresso binario prima dell'uscita. Disattivazione uscita tramite funzione gate. Comportamento di ciascun oggetto di ingresso dopo il reset del bus. Comportamento di invio regolabile. 8 moduli convertitori. Conversione di telegrammi di commutazione a 1 bit in controllo di priorità a 2 bit. Conversione di telegrammi di commutazione a 1 bit in telegrammi con valore di 8 bit. Conversione di telegrammi di valore a 8 bit in telegrammi di commutazione a 1 bit. Disattivazione uscita tramite funzione gate. Comportamento di ciascun oggetto di ingresso dopo il reset del bus. Comportamento di invio regolabile. 12 moduli multiplexer (controllo illuminazione). I moduli multiplexer vengono utilizzati per controllare selettivamente i telegrammi, ad esempio per commutare tra il controllo di una singola stanza e il controllo di una sala totale per sale conferenze con pareti divisorie. Formati telegrammi supportati dal modulo: 1 bit, 2 bit, 4 bit, 8 bit, 2 byte. È possibile utilizzare un modulo per il formato a 4 byte. Inoltro/blocco di telegrammi in una o entrambe le direzioni utilizzando l'oggetto di controllo. Comportamento del gate regolabile. Comportamento oggetto di controllo regolabile. Disattivazione uscita tramite funzione gate. Comportamento di invio regolabile. Ritardo di invio regolabile. Assegnazione dei LED e dei pulsanti. I tre pulsanti e i tre LED possono essere liberamente assegnati con oggetti binari. Comportamento per LED. Comportamento per pulsante. Comportamento dopo il reset del bus. Ritardo regolabile di avvio del modulo dopo il ripristino della tensione del bus. Larghezza dispositivo: 2.5 moduli, circa 45 mm. Colore: grigio chiaro.