AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6730-0002 Controller azionamento valvole SpaceLogic KNX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6730-0002 Controller azionamento valvole SpaceLogic KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Regolazione commutabile (a gradini) -

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481978332

Codice prodotto

SNRMTN6730-0002

Cod. produttore

MTN6730-0002

Produttore

SNR

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Nessuno

Regolazione commutabile (a gradini):

Bus system KNX radio:

no

Regolazione costante (progressiva):

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite:

6

Larghezza in numero di moduli:

4

Modulo bus rimovibile:

no

Tensione di commutazione / uscita:

24...230 V

Con funzione protezione valvola:

Interruttore / Commutazione manuale:

Corrente di commutazione massima (carico resistivo):

0.05 A

Corrente max. di uscita:

0.05 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Per l'azionamento di unità di comando di valvole elettrotermiche per riscaldamento o raffrescamento a soffitto, il controller dell'azionatore della valvola dispone di 6 uscite elettroniche. Possono essere collegate a ciascuna uscita fino a 4 unità di comando della valvola (230 V AC) o 2 unità di comando della valvola (24 V AC). Si possono collegare sia le unità di comando valvole chiuse non alimentate che le unità di comando valvole aperte non alimentate