SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6710-0102S Master C/D DimmerUniv.2ch SpaceLogic KNX Secure - MTN6710-0102S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Modello - Attuatore dimmer
Metodo di montaggio - Guida DIN
Altro sistema bus - Nessuno
Numero di uscite - 2
Confezione
1 PZ
EAN
3606487047452
Codice prodotto
SNRMTN6710-0102S
Cod. produttore
MTN6710-0102S
Produttore
SNR
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Modello:
Attuatore dimmer
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Altro sistema bus:
Nessuno
Numero di uscite:
2
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Potenza di uscita:
350...350 W
Accoppiatore bus incluso:
sì
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Larghezza in numero di moduli:
4
Tipo di carico:
Universale
Modulo bus rimovibile:
sì
Ingresso unità secondaria:
no
Max. commutazione del LED di alimentazione:
200 W
Con indicazione LED:
sì
Tensione:
110...240 V
Potenza aumentabile (con utilizzo booster):
no
Max corrente di comando:
10 mA
Funzionamento in parallelo possibile:
no
Frequenza:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
66 mm
Compatibile con Casambi:
no




