SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6710-0102 Master Dimmer Universale 2ch SpaceLogic KNX - MTN6710-0102
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Modello - Attuatore dimmer
Metodo di montaggio - Guida DIN
Altro sistema bus - Nessuno
Numero di uscite - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Home Automation
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481816986
Codice prodotto
SNRMTN6710-0102
Cod. produttore
MTN6710-0102
Produttore
SNR
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Modello:
Attuatore dimmer
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Altro sistema bus:
Nessuno
Numero di uscite:
2
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Potenza di uscita:
2...350 W
Accoppiatore bus incluso:
sì
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Larghezza in numero di moduli:
4
Tipo di carico:
Universale
Modulo bus rimovibile:
sì
Ingresso unità secondaria:
no
Con indicazione LED:
sì
Tensione:
230...230 V
Potenza aumentabile (con utilizzo booster):
no
Max corrente di comando:
1800 mA
Funzionamento in parallelo possibile:
no
Frequenza:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
66 mm


