SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN663529 Alimentatore REG, CA a 24V/1A - MTN663529

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606485012100
Codice prodotto
SNRMTN663529
Cod. produttore
MTN663529
Produttore
SNR
Alimentatore REG, CA a 24 V/1 A. Alimentatore per ingressi binari a 24 V, stazione meteorologica REG-K a 4 poli, sensore pioggia. Per il sensore vento con interfaccia 0 - 10 V e riscaldamento, router KNX/IP REG-K. Con fusibile. Per installazione su guideDIN TH35 secondo EN 60715. Alimentazione principale: CA 230 V, +/- 10 %, 50-60 Hz. Tensione di uscita CA a 24 V. Corrente di uscita: max. 1 A. Fusibile: 5x20 mm, 250 V, T 160 mA. Larghezza dispositivo: 5 moduli, circa 90 mm. Contenuto: Con fusibile di riserva. Colore: grigio chiaro.


