AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6502-0101 Interfaccia USB SpaceLogic KNX - MTN6502-0101

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6502-0101 Interfaccia USB SpaceLogic KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Radiofrequenza bidirezionale - no

  • Modello - USB

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489917869

Codice prodotto

SNRMTN6502-0101

Cod. produttore

MTN6502-0101

Produttore

SNR

Sistema bus EIB / KNX:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Modello:

USB

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Colore:

Bianco

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Accoppiatore bus incluso:

Larghezza in numero di moduli:

1

Materiale:

Altri

Con indicazione LED:

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Max velocità di trasferimento:

9600 Bd

Con casella di testo:

Grado di protezione (IP):

IP20

Interfaccia USB Spacelogic KNX da guida DIN Per il collegamento di un dispositivo di programmazione o diagnostica con una USB 2.0 interfacciata a KNX. Il connettore USB (tipo C) è isolato galvanicamente dal bus KNX. Può essere utilizzato come interfacciadi programmazione per il software ETS versione 4 (o superiore). Il dispositivo è programmato localmente con l'indirizzo fisico e non dispone di un pulsante di programmazione e di un LED di programmazione. Con 2 LED di stato. L'interfaccia USB KNX supporta la comunicazione KNX "longframe"ed è compatibile con i dispositivi/telegrammi di KNX Security. Ciò consente download KNX più rapidi se supportati dal dispositivo target (ad es. MTN6725-0001). Per l'installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus è collegato tramite un terminale di collegamento bus. Larghezza dispositivo - 1 modulo = circa 18 mm. Contenuto - con morsetto di collegamento bus e coperchio del cavo.