AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN644992 Ingresso binario REG-K/4x230 - MTN644992

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN644992 Ingresso binario REG-K/4x230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Numero di ingressi - 4

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione di ingresso - 0...230 V

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485100012

Codice prodotto

SNRMTN644992

Cod. produttore

MTN644992

Produttore

SNR

Sistema bus EIB / KNX:

Numero di ingressi:

4

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Tensione di ingresso:

0...230 V

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):

no

Con indicazione LED:

Tensione di scansione autogenerata:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Ingresso binario KNX REG-K/4x230. Per il collegamento di quattro dispositivi convenzionali con uscite CA a 230 V nel KNX. Con accoppiatore bus integrato e morsetti a vite a innesto. Il livello della tensione di ingresso viene visualizzato a ogni ingressocon un LED giallo. Un LED verde indica che il dispositivo è pronto per il funzionamento dopo il caricamento dell'applicazione. Per installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus viene collegato mediante un terminale di collegamento bus. non è necessaria una guida dati. Funzioni software KNX: Controllo di commutazione, attenuazione o veneziane tramite 1 o 2 ingressi. Valori di posizionamento per il controllo delle veneziane (8 bit). Fronti dell'impulso con telegrammi a 1, 2, 4 o 8 bit. Differenziazione tra funzionamento breve/lungo. Telegramma di inizializzazione. Invio ciclico. Fronti di impulso con telegrammi a 2 byte. Regolatore lineare a 8 bit. Disattiva funzione. Contatto di apertura/chiusura. Tempo di antirimbalzo. Tensione di ingresso CA 230 V, 50-60 Hz. Ingressi: 4. tensione nominale CA 12 mA. segnale 0: /pari a 160 V. Lunghezza cavo: max. 100 m. Larghezza dispositivo: 2.5 moduli, circa 45 mm. Contenuto: Con morsetto di collegamento bus e copertura cavo. Colore: grigio chiaro.