AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN644692 Ingresso binario REG-K/8x230

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN644692 Ingresso binario REG-K/8x230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Numero di ingressi - 8

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485011714

Codice prodotto

SNRMTN644692

Cod. produttore

MTN644692

Produttore

SNR

Sistema bus EIB / KNX:

Numero di ingressi:

8

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):

no

Con indicazione LED:

Tensione di scansione autogenerata:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Ingresso binario KNX REG-K/8x230. Per il collegamento di otto dispositivi convenzionali con uscite AC 230 V a KNX. Con accoppiatore bus integrato e morsetti a vite a innesto. Il livello della tensione di ingresso viene visualizzato presso ogni ingresso con un LED giallo. Un LED verde indica che il dispositivo è pronto per il funzionamento una volta caricata l'applicazione. Per l'installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus è collegato tramite un terminale di collegamento bus. Non è necessariauna guida dati. Funzioni software KNX: Commutazione, regolazione di intensità o controllo veneziane tramite 1 o 2 ingressi. Valori di posizionamento per il controllo delle veneziane (8 bit). Impulsi con telegrammi a 1, 2 4 o 8 bit. Differenziazione tra funzionamento breve e lungo. Telegramma di inizializzazione. Invio ciclico. Impulsi con telegrammi a 2 byte. Regolatore lineare a 8 bit. Funzione di disattivazione. Contatto di apertura/chiusura. Tempo di antirimbalzo. Tensione di ingresso: AC 230 V, 50-60Hz. Ingressi: 8. Corrente di ingresso: AC 12 mA. 0 Segnale: /uguale a 160 V. Lunghezza cavo: max. 100 m. Larghezza del dispositivo: 4 moduli, circa 70 mm. Contenuto: con terminale di collegamento bus e copertura del cavo. Colore: grigio chiaro.