AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN644592 Ingresso binario REG-K/8x10

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN644592 Ingresso binario REG-K/8x10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Numero di ingressi - 8

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione di ingresso - 0...10 V

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485011608

Codice prodotto

SNRMTN644592

Cod. produttore

MTN644592

Produttore

SNR

Sistema bus EIB / KNX:

Numero di ingressi:

8

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Tensione di ingresso:

0...10 V

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Tipo di tensione in ingresso:

Impulsivo

Modulo bus rimovibile:

no

Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):

no

Con indicazione LED:

Tensione di scansione autogenerata:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Ingresso binario KNX REG-K/8x10. Per il collegamento di otto pulsanti convenzionali o contatti flottanti al KNX, genera internamente una tensione di segnale SELV, isolata elettricamente dal bus, con accoppiatore bus integrato e morsetti a vite a innesto.Il livello della tensione di ingresso viene visualizzato a ogni ingresso con un LED giallo. Un LED verde indica che il dispositivo è pronto per il funzionamento dopo il caricamento dell'applicazione. Per l'installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus viene collegato mediante un terminale di collegamento bus. non è necessaria una guida dati. Funzioni software KNX: Controllo di commutazione, attenuazione o veneziane tramite 1 o 2 ingressi. Valori di posizionamento per il controllo delle veneziane (8 bit). Fronti dell'impulso con telegrammi a 1, 2, 4 o 8 bit. Differenziazione tra funzionamento breve/lungo. Telegramma di inizializzazione. Invio ciclico. Fronti dell'impulso con telegrammi a 2 byte. Regolatore lineare da 8bit Disattiva funzione. Contatto di apertura/chiusura. Tempo di antirimbalzo. Ingressi: 8. Tensione di contatto: max 10 V, temporizzato. Corrente di contatto: max 2 mA, impulso. Lunghezza cavo: max 50 m Larghezza dispositivo: 4 moduli, circa 70 mm. Contenuto: con morsetto di collegamento bus e copertura cavo. Colore: grigio chiaro.