AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN632515 Rilevatore di movimento KNX Argus 220, brasile scuro - MTN632515

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN632515 Rilevatore di movimento KNX Argus 220, brasile scuro

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Modello - Sensore di movimento

  • Bus system KNX radio - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485104874

Codice prodotto

SNRMTN632515

Cod. produttore

MTN632515

Produttore

SNR

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Modello:

Sensore di movimento

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Marrone

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Ingresso unità secondaria:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero RAL (affine):

8019

Sensore di luminosità regolabile:

Trasparente:

no

Immune agli animali:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

24 m

Portata massima frontale:

16 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Adatto per monitoraggio vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Selettore di modalità:

no

Portata massima tangenziale:

12 m

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

no

Tempo massimo di accensione:

9144 min

Numero di canali:

20

Tempo minimo di accensione:

1 s

KNX ARGUS 220. Rilevatore di movimento KNX per esterni. Monitoraggio della superficie a 220° per ampie facciate e sezioni di edifici. Con accoppiatore bus integrato. L'indirizzo fisico è programmato con un magnete. Zona a corto raggio a 360 °(raggio di circa 4 m). Ampio vano di cablaggio e sistema con spina. Il looping è possibile. Display LED di funzionamento per un allineamento rapido presso il sito di installazione. Gli elementi di funzionamento sono protetti sotto la piastra di copertura facilmente accessibile. Testa sensore regolabile in modo flessibile. Possibilità di oscurare singole aree delle lenti. Può essere installato a parete e a soffitto senza accessori aggiuntivi. Può essere montato su angoli interni/esterni e tubi fissi utilizzando una staffa di montaggio. Funzioni software KNX: cinque blocchi di movimento: possono essere attivate fino a quattro funzioni per blocco. Telegrammi: 1 bit, 1 byte, 2 byte. Funzionamento normale , master, slave, pausa di sicurezza, funzione di disattivazione. Lasensibilità, la luminosità e il timer della scala possono essere impostati usando l'ETS o il potenziometro. Timer scala a regolazione automatica. Angolo di rilevamento: 220°. Intervallo: max. 16 m. Numero di livelli: 7. Numero di zone: 112 con 448 segmenti di commutazione. Sensore di luce: variabile in continuo da circa 3 a 1000 lux (lux infiniti: la rilevazione del movimento è indipendente dalla posizione della testa del sensore). Tempo: può essere impostato esternamente da 1 s a circa 8 min. in 6 livelli o tramite ETS da circa 3 s a circa 152 ore. Sensibilità: regolabile in continuo. Impostazioni possibili per la testa del sensore: montaggio a parete: 9° in alto, 24° in basso, 12° sinistra/ destra, ±12° assiale. Montaggio a soffitto: 4° in alto, 29° inbasso, 25° sinistra/destra, ±8,5° assiale. Grado di protezione: IP55. Contenuti: con piastra di copertura e segmenti per limitare l'area di rilevamento, viti e tappi. Colore: Brasile Scuro.