SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN630819 KNX ARGUS Presence, bianco polare - MTN630819

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Modello - Rilevatore di presenza
Bus system KNX radio - no
Altro sistema bus - Nessuno
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Home Automation
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485099781
Codice prodotto
SNRMTN630819
Cod. produttore
MTN630819
Produttore
SNR
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Modello:
Rilevatore di presenza
Bus system KNX radio:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Bianco
Accoppiatore bus incluso:
sì
Ingresso unità secondaria:
no
Numero RAL (affine):
9010
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Trasparente:
no
Immune agli animali:
no
Diametro del campo di rilevamento a terra:
14 m
Portata massima frontale:
7 m
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
sì
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Portata massima tangenziale:
7 m
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:
no
Tempo massimo di accensione:
15300 min
Numero di canali:
5
Tempo minimo di accensione:
1 s


