AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN630425 KNX ARGUS Presence 180/220 m da incasso, bianco attivo, SystemM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN630425 KNX ARGUS Presence 180/220 m da incasso, bianco attivo, SystemM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...180 °

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485099736

Codice prodotto

SNRMTN630425

Cod. produttore

MTN630425

Produttore

SNR

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Modello:

Rilevatore di presenza

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...180 °

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Lucido

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Ingresso unità secondaria:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero RAL (affine):

9016

Sensore di luminosità regolabile:

Trasparente:

no

Immune agli animali:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

16 m

Portata massima frontale:

12 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Adatto per monitoraggio vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

2.2 m

Selettore di modalità:

no

Portata massima tangenziale:

8 m

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Angolo di rilevamento verticale:

0...0 °

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

no

Tempo massimo di accensione:

15300 min

Numero di canali:

5

Potenza di interruzione:

0 W

Tempo minimo di accensione:

1 s

Il rilevatore di presenza KNX MTN630425 di Schneider Electric è di colore Bianco Attivo e presenta un ritardo di 0 -1 s. con sensore di rilevamento laterale. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Con una protezione della zona derivazione, il rilevatore di presenza protegge la tua sicurezza. Il rilevatore di presenza è realizzato in plastica, caratteristica che lo rende il più resistente possibile. Il rivelatore di presenza è anche privo di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti). Il rilevatore di presenza appartiene ai gruppi estetici M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan in vetro, M-Smart, M-Star, System M. Il ciclo di lavoro di questo dispositivo è di 15300 minuti. La distanza massima rilevata è di 16 m quando si è in movimento. Il trattamento antibatterico delle superfici soddisfa i requisiti per luoghi come ristoranti o ospedali. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. È privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute. KNX combina in un unico sistema intelligente tutte le funzioni principali degli edifici, come illuminazione, riscaldamento, aria condizionata o ombreggiatura, con un notevole risparmio energetico e una riduzione dei tempi di installazione.